Spécifications
Détails
- Type de batterieAucun
- Interfaces de communicationEthernet/PoE
- Résolution d'affichageAucun
- Caractéristiques et avantages• Sensibilité d’image inégalée • Liaison multi-appareils • Diffusion de données radiométriques • S’intègre aux systèmes intégrés • Logiciels Windows et Linux • Petite taille • Léger • Faible puissance inférieure à 10 W par USB • Pilotes et SDK disponibles
- Champ de vision25 °
- Résolution IR640 x 512
- Plage de température de fonctionnement-40 °C à 80 °C
- Plage de température-20 °C à 120 °C Optionnel : 0 °C à 500 °C
- Sensibilité thermiqueMoins de 0.02 °C à 30 °C/20 mK
Aperçu
- Sensibilité d’image inégalée
- Liaison multi-appareils
- Diffusion de données radiométriques
- S’intègre aux systèmes intégrés
- Logiciels Windows et Linux
- Petite taille
- Léger
- Faible puissance inférieure à 10 W par USB
- Pilotes de périphérique et SDK disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Caractéristiques de la série P ICI FMX 640Caractéristiques de la série P ICI FMX 640
Voir la brochure
Caractéristiques de la série P ICI FMX 320Caractéristiques de la série P ICI FMX 320
Voir la brochure
Technologie UV de la caméra ICI CoronaTechnologie UV de la caméra ICI Corona
Voir la brochure
Matrice des produits industriels ICIMatrice des produits industriels ICI
Voir la brochure