Motion
ICI8320P-I-12
Caméra USB 320x240 IR Res / 30 Hz / LWIR
N° D’ARTICLE MI12164013
N° MFRICI8320P-I-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Caméra USB 320x240 IR Res / 30 Hz / LWIR
N° D’ARTICLE MI12164013
N° MFRICI8320P-I-12
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Aucun
  • Interfaces de communication
    USB 2.0
  • Résolution d'affichage
    Aucun
  • Caractéristiques et avantages
    • Sensibilité d’image inégalée • Liaison multi-appareils • Diffusion de données radiométrique • S’intègre aux systèmes intégrés • Logiciels Windows et Linux • Petite taille • Léger • Faible puissance inférieure à 1 W par USB • Pilotes et SDK disponibles
  • Champ de vision
    12 °
  • Résolution IR
    320 x 240
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ICI8320P-I-12
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °C à 80 °C
  • Plage de température
    -20 °C à 120 °C Optionnel : 0 °C à 500 °C
  • Sensibilité thermique
    moins de 0.02 °C à 30 °C 20 mK

Aperçu

Description du fabricant
ICI8320P-I-12 ICI 8320 P INDUSTRIEL 12
  • Sensibilité d’image inégalée
  • Liaison multi-appareils
  • Diffusion de données radiométriques
  • S’intègre aux systèmes intégrés
  • Logiciels Windows et Linux
  • Petite taille
  • Léger
  • Faible puissance inférieure à 1 W par USB
  • Pilotes de périphérique et SDK disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté