Motion
AA10-10
1845-105 - RÉGLEUR DE TRINGLERIE ALUMINIUM 5/8-18 M-LH 5/8-18, F-RH 5/8-18, ANODISÉ
N° D’ARTICLE MI12176661
N° MFRAA10-10
Prix34.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1845-105 - RÉGLEUR DE TRINGLERIE ALUMINIUM 5/8-18 M-LH 5/8-18, F-RH 5/8-18, ANODISÉ
N° D’ARTICLE MI12176661
N° MFRAA10-10
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
Prix34.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.8130 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Direction du filetage
    Droite et gauche
  • CUP_NON
    806990038647

Aperçu

Description du fabricant
AA10-10 RÉGLEUR DE TRINGLERIE ALUMINIUM 5/8-18
  • Les régleurs de tringlerie double mâle à femelle en aluminium QA1’s sont généralement utilisés lorsque le réglage de la longueur de la tringlerie est nécessaire. Contre-écrou inclus.
  • CORPS : aluminium 7075-T6 , noir anodisé