Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.2870 po
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.16 lb
Détails
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type de filUNF-2A
- CUP_NON806990123664
Aperçu
- BILLE : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion