Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.1770 po
- Taille du filetage10-32
- Poids0.04 lb
Détails
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type de filUNF-2A
- CUP_NON806990123701
Aperçu
- BILLE : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion