Motion
CFL4T
CFL4T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - F-L 1/4-1/4 PTFE
N° D’ARTICLE MI12176765
N° MFRCFL4T
Prix16.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CFL4T - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - F-L 1/4-1/4 PTFE
N° D’ARTICLE MI12176765
N° MFRCFL4T
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
Prix16.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Largeur de la bille
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Angle de désalignement
    27 °
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    1842 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990002600

Aperçu

Description du fabricant
CFL4T TÊTE (C) 2-PC CARBONE F-L 1/4-1/
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer