Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Largeur de la bille0.3750 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Angle de désalignement27 °
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale5534 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCM
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990001665
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion