Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7810 po
- Mauvais alignement Angle18 °
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- SérieCOM
- CUP_NON806990000996
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant