Motion
EXFR8
EXFR8 - EXTRÉMITÉ TIGE (EX) CARBONE ENDURA - F-R 1/2-1/2
N° D’ARTICLE MI12176952
N° MFREXFR8
Prix31.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXFR8 - EXTRÉMITÉ TIGE (EX) CARBONE ENDURA - F-R 1/2-1/2
N° D’ARTICLE MI12176952
N° MFREXFR8
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
Prix31.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    10001 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    EXF
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990008145

Aperçu

Description du fabricant
EXFR8 EXTRÉMITÉ DE TIGE (EX) ENDURA CARBONE F-R 1/2
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé autolubrifiant 12 avec PTFE
  • CORPS : acier au carbone (alliage/acier chromoly - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction