Motion
GML8TS
GML8TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS - M-L 1/2-1/2 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177024
N° MFRGML8TS
Prix77.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GML8TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS - M-L 1/2-1/2 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177024
N° MFRGML8TS
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
Prix77.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    GM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990043771

Aperçu

Description du fabricant
GML8TS EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS M-L 1/2-1
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300
  • GOUJON : acier inoxydable