Motion
HMR16T-1
HMR16T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 1-1 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177170
N° MFRHMR16T-1
Prix220.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HMR16T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 1-1 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177170
N° MFRHMR16T-1
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
Prix220.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990005823

Aperçu

Description du fabricant
HMR16T-1 EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT M-R 1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
  • COURSE : acier inoxydable
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion