Motion
JNR4A
JNR4A - CONTRE-ÉCROU, ALUMINIUM 1/4-28 RH7/16" HEX, 5/32" LARGE
N° D’ARTICLE MI12177268
N° MFRJNR4A
Prix1.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JNR4A - CONTRE-ÉCROU, ALUMINIUM 1/4-28 RH7/16" HEX, 5/32" LARGE
N° D’ARTICLE MI12177268
N° MFRJNR4A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.00 lb
  • Largeur sur les talons plats
    0.1630 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Effacer anodisé
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990010773

Aperçu

Description du fabricant
JNR4A CONTRE-ÉCROU, ALUMINIUM 1/4-28 DROITE 7/16"
  • CORPS : aluminium 7075 , transparent anodisé