Motion
KMR7-8SZ
KMR7-8SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - M-R 7/16-1/2 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177392
N° MFRKMR7-8SZ
Prix43.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KMR7-8SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - M-R 7/16-1/2 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177392
N° MFRKMR7-8SZ
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
Prix43.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990045454

Aperçu

Description du fabricant
KMR7-8SZ EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE M-R 7/1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
  • COURSE : acier allié, traité thermiquement
  • CORPS : acier au carbone (acier allié - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone