Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Angle de désalignement14 °
- Poids0.25 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieKM-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990045317
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : acier au carbone (alliage/acier chromoly - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone