Motion
MHFL14T-1
MHFL14T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 14MM-14MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177443
N° MFRMHFL14T-1
Prix78.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHFL14T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 14MM-14MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177443
N° MFRMHFL14T-1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    71741 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MHF-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990133656

Aperçu

Description du fabricant
MHFL14T-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT F-L
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion