Motion
MHFL8T-1
MHFL8T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 8MM-8MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177447
N° MFRMHFL8T-1
Prix47.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHFL8T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 8MM-8MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177447
N° MFRMHFL8T-1
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
Prix47.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de désalignement
    18 °
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    33203 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MHF-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990133830

Aperçu

Description du fabricant
MHFL8T-1 EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT F-L 8
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion