Motion
MVFL16S
MVFL16S - EXTRÉMITÉ TIGE (MV) 4-PC CARBONE/BRONZE - GOUJON F-L 16mm-16mm
N° D’ARTICLE MI12177504
N° MFRMVFL16S
Prix84.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MVFL16S - EXTRÉMITÉ TIGE (MV) 4-PC CARBONE/BRONZE - GOUJON F-L 16mm-16mm
N° D’ARTICLE MI12177504
N° MFRMVFL16S
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
Prix84.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    23 °
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MVF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990130259

Aperçu

Description du fabricant
MVFL16S EXTRÉMITÉ DE TIGE (MV) 4-PC CARBONE/BRONZE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur,
  • COURSE : Bronze fritté, imprégné d’huile
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone