Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille14 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Angle de désalignement17 °
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale27989 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMVF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990069290
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur,
- COURSE : Bronze fritté, imprégné d’huile
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion