Motion
MVFR8S
MVFR8S - EXTRÉMITÉ TIGE (MV) 4-PC CARBONE/BRONZE - MONTANT M-R 8mm-8mm
N° D’ARTICLE MI12177514
N° MFRMVFR8S
Prix42.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MVFR8S - EXTRÉMITÉ TIGE (MV) 4-PC CARBONE/BRONZE - MONTANT M-R 8mm-8mm
N° D’ARTICLE MI12177514
N° MFRMVFR8S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    18 °
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MVF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990130310

Aperçu

Description du fabricant
MVFR8S EXTRÉMITÉ DE TIGE (MV) 4-PC CARBONE/BRONZE M
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur,
  • COURSE : Bronze fritté, imprégné d’huile
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone