Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Largeur de la bille0.7500 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de désalignement26 °
- Poids0.49 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale27000 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePCM
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990003072
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal