Motion
PCML8S
PCML8S - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - MONTANT M-L 1/2-1/2
N° D’ARTICLE MI12177575
N° MFRPCML8S
Prix26.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCML8S - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - MONTANT M-L 1/2-1/2
N° D’ARTICLE MI12177575
N° MFRPCML8S
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
Prix26.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990043870

Aperçu

Description du fabricant
PCML8S EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT M-L 1/
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal
  • GOUJON : acier au carbone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon