Motion
PCYFL8T
PCYFL8T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - F-L 1/2-1/2 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI12177603
N° MFRPCYFL8T
Prix46.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCYFL8T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - F-L 1/2-1/2 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI12177603
N° MFRPCYFL8T
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
Prix46.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    65 °
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    16240 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PCYF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990075734

Aperçu

Description du fabricant
PCYFL8T EMBOUT DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC HAUTE ÉMISA
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement