Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille1.2500 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Angle de désalignement65 °
- Poids0.42 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale16240 lb
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePCYF-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990075697
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement