Motion
SG16-1210-W
SG16-1210 - ENTRETOISE DE DÉSALIGNEMENT ÉLEVÉ, 1" OD 1" OD C 0,75"DI X 0,660 po
N° D’ARTICLE MI12177636
N° MFRSG16-1210-W
Prix37.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SG16-1210 - ENTRETOISE DE DÉSALIGNEMENT ÉLEVÉ, 1" OD 1" OD C 0,75"DI X 0,660 po
N° D’ARTICLE MI12177636
N° MFRSG16-1210-W
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
Prix37.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    0.0660 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    806990039231

Aperçu

Description du fabricant
SG16-1210-W ENTRETOISE DE DÉSALIGNEMENT ÉLEVÉ, 1"
  • Les entretoises à haut désalignement QA1 sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité dans une variété de tailles. Les entretoises sont utilisées dans les applications où les supports de montage sont plus larges que la largeur de la bille de l’extrémité de la tige. Les entretoises de désalignement élevé, qui réduisent la taille de l’alésage de l’extrémité de la tige afin d’obtenir un angle accru ou un désalignement plus élevé, sont généralement utilisées lorsque plus d’articulation est nécessaire. Les cales d’écartement standard à largeur de bille élevée de la série SG s’adapteront aux roulements sphériques WPB-T (tailles 14 et 16 seulement), AIB, SIB et MIB et à toutes les extrémités de tige de pouces.
  • CORPS : acier inoxydable