Motion
SN24-1221-H
SN20-1211-H - ENTRETOISE DE DÉSALIGNEMENT ÉLEVÉ, 1.5 PO OD INOX, 0,75 PO X LARGEUR TOTALE DE 4 PO
N° D’ARTICLE MI12177669
N° MFRSN24-1221-H
Prix49.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SN20-1211-H - ENTRETOISE DE DÉSALIGNEMENT ÉLEVÉ, 1.5 PO OD INOX, 0,75 PO X LARGEUR TOTALE DE 4 PO
N° D’ARTICLE MI12177669
N° MFRSN24-1221-H
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
Prix49.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    806990114211

Aperçu

Description du fabricant
SN24-1221-H ENTRETOISE DE DÉSALIGNEMENT ÉLEVÉ, 1.
  • Les entretoises à haut désalignement QA1 sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité dans une variété de tailles. Les entretoises sont utilisées dans les applications où les supports de montage sont plus larges que la largeur de la bille de l’extrémité de la tige. Les entretoises de désalignement élevé, qui réduisent la taille de l’alésage de l’extrémité de la tige afin d’obtenir un angle accru ou un désalignement plus élevé, sont généralement utilisées lorsque plus d’articulation est nécessaire. Les entretoises de la série SN étroites à grand désalignement s’adaptent aux roulements sphériques COM, COM-SS et NPB. La série SN-H s'adapte uniquement aux roulements sphériques H-COM.
  • CORPS : acier inoxydable