Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Angle de désalignement13 °
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieXF
- StyleEmplacement du chargeur
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990040688
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
- CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone