Motion
XML7-8S
XML7-8S - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - MONTANT M-L 7/16-1/2
N° D’ARTICLE MI12177788
N° MFRXML7-8S
Prix49.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XML7-8S - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - MONTANT M-L 7/16-1/2
N° D’ARTICLE MI12177788
N° MFRXML7-8S
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
Prix49.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XM
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990040930

Aperçu

Description du fabricant
XML7-8S EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT M-L
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction