Motion
CMB3613HL-U
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178438
N° MFRCMB3613HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178438
N° MFRCMB3613HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    36 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    30 po.
  • Poids
    204 lb

Détails

  • Intensité
    7.5 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053661
  • Débit d’air maximal
    12100 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    CMB
  • Vitesse
    500 tr/min
  • CUP_NON
    15449053661

Aperçu

Description du fabricant
CMB3613HL-U 36" 1 RACCORD 1/2 HP 115/230V 1-