Motion
CMB4213HL-U
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178441
N° MFRCMB4213HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178441
N° MFRCMB4213HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    42 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    28-1/2 po.
  • Poids
    224 lb

Détails

  • Intensité
    7.5 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053685
  • Débit d’air maximal
    14445 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    CMB
  • Vitesse
    500 tr/min
  • CUP_NON
    15449053685

Aperçu

Description du fabricant
CMB4213HL-U 42" 1 RACCORD 1/2 HP 115/230V 1-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif