Motion
CMB4214
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178443
N° MFRCMB4214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178443
N° MFRCMB4214
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    42 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    28-1/2 po.
  • Poids
    200 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    3/4 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449126556
  • Débit d’air maximal
    15850 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    CMB
  • Vitesse
    505 tr/min
  • Normes respectées
    UL 507, CSA C22.2 No. 1
  • CUP_NON
    15449126556

Aperçu

Description du fabricant
CMB4214 1 SPD 3/4 HP 115V VENTILATEUR 1-PHASE