Motion
HBD3613HL-U
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178500
N° MFRHBD3613HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178500
N° MFRHBD3613HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    27 po.
  • Hauteur totale
    50 po.
  • Largeur totale
    50 po.
  • Poids
    209 lb

Détails

  • Intensité
    7.5
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBD3613HL-U
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053579
  • Débit d’air maximal
    12100 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    500 tr/min
  • Tension
    115/230

Aperçu

Description du fabricant
HBD3613HL-U 36" 1 RACCORD 1/2 HP 115/230V 1-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif