Motion
HBD4815HL-U
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178512
N° MFRHBD4815HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178512
N° MFRHBD4815HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    27 po.
  • Hauteur totale
    60 po.
  • Largeur totale
    60 po.
  • Poids
    332 lb

Détails

  • Intensité
    11
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBD4815HL-U
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053647
  • Débit d’air maximal
    19460 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    475 tr/min
  • Tension
    115/230

Aperçu

Description du fabricant
HBD4815HL-U 48" 1 RACCORD 1 HP 115/230V 1-PH