Motion
HBPC4815-230-1PH

TRIANGLE ENGINEERING
HBPC4815-230-1PH

Le ventilateur gris industriel HBPC
N° D’ARTICLE MI12178518
N° MFRHBPC4815-230-1PH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
HBPC4815-230-1PH

Le ventilateur gris industriel HBPC
N° D’ARTICLE MI12178518
N° MFRHBPC4815-230-1PH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    27 po.
  • Hauteur totale
    60 po.
  • Largeur totale
    60 po.
  • Poids
    228 lb

Détails

  • Intensité
    4.6
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBPC4815-230-1PH
  • Numéro CUP du fabricant
    15449050080
  • Débit d’air maximal
    19100 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    850 tr/min
  • Tension
    230

Aperçu

Description du fabricant
HBPC4815-230-1PH 48" 1 RACCORD 1 HP 230V 1-P