Motion
HVD3015-V-GRN
Ventilateur vert Jetaire enfoui
N° D’ARTICLE MI12178583
N° MFRHVD3015-V-GRN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur vert Jetaire enfoui
N° D’ARTICLE MI12178583
N° MFRHVD3015-V-GRN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    28 po.
  • Hauteur totale
    52 po.
  • Largeur totale
    52 po.
  • Poids
    245 lb

Détails

  • Intensité
    10.6
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HVD3015-V-GRN
  • Numéro CUP du fabricant
    15449054743
  • Débit d’air maximal
    10600 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    1140 tr/min
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
HVD3015-V-GRN 30" 1 RACCORD 1 HP 115V 1-PHAS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif