Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale28 po.
- Hauteur totale52 po.
- Largeur totale52 po.
- Poids245 lb
Détails
- Intensité5.3
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierVert
- Numéro de catalogue du fabricantHVD3015-W-GRN
- Numéro CUP du fabricant15449054750
- Débit d’air maximal10600 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse1140 tr/min
- Tension230