Motion
PC4815-230-3PH

TRIANGLE ENGINEERING
PC4815-230-3PH

Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI12178613
N° MFRPC4815-230-3PH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
PC4815-230-3PH

Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI12178613
N° MFRPC4815-230-3PH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    25 po.
  • Hauteur totale
    52 po.
  • Largeur totale
    52 po.
  • Poids
    193 lb

Détails

  • Intensité
    9.1
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PC4815-230-3PH
  • Numéro CUP du fabricant
    15449050035
  • Débit d’air maximal
    19100 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    3
  • Vitesse
    19100 tr/min
  • Tension
    230

Aperçu

Description du fabricant
PC4815-230-3PH 48" 1 RACCORD 1 HP 230V TRIPHASÉ 3-PHA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif