Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale30 po.
- Hauteur totale44 po.
- Largeur totale44 po.
- Poids217 lb
Détails
- Intensité7.5
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 1/2 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI3616-W
- Numéro CUP du fabricant15449053104
- Débit d’air maximal13110 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse723 tr/min
- Tension230