Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale24 po.
- Hauteur totale50 po.
- Largeur totale50 po.
- Poids262 lb
Détails
- Intensité11
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI4215-V
- Numéro CUP du fabricant15449053159
- Débit d’air maximal16000 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse475 tr/min
- Tension115