Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale30 po.
- Hauteur totale50 po.
- Largeur totale50 po.
- Poids2323 lb
Détails
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance2 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI4217-V
- Numéro CUP du fabricant15449054873
- Débit d’air maximal16800 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse630 tr/min
- Tension115