Motion
PVI4815-W
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178662
N° MFRPVI4815-W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178662
N° MFRPVI4815-W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    24 po.
  • Hauteur totale
    56 po.
  • Largeur totale
    56 po.
  • Poids
    295 lb

Détails

  • Intensité
    5.5
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Galvanisé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PVI4815-W
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053227
  • Débit d’air maximal
    20600 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    470 tr/min
  • Tension
    230

Aperçu

Description du fabricant
PVI4815-W 48" 1 RACCORD 1 HP 230V 1-PHASE OP