Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale30 po.
- Hauteur totale72 po.
- Largeur totale72 po.
- Poids410 lb
Détails
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance2 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI6017-X
- Numéro CUP du fabricant15449055016
- Débit d’air maximal30800 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse610 tr/min
- Tension230/460 V