Motion
PVI6018-X
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178676
N° MFRPVI6018-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178676
N° MFRPVI6018-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    30 po.
  • Hauteur totale
    72 po.
  • Largeur totale
    72 po.
  • Poids
    418 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    3 HP
  • Couleur du boîtier
    Galvanisé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PVI6018-X
  • Numéro CUP du fabricant
    15449055023
  • Débit d’air maximal
    34700 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    3
  • Vitesse
    610 tr/min
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
PVI6018-X 60" 1 RACCORD 3 HP 230/460V TRIPHASÉ 3-PHAS