Motion
FAU4LKBFLQK208

TIMKEN
FAU4LKBFLQK208

Roulement à bride - Alésage de 40 mm, montage à bride à 2-Bolt, boîtier en polymère, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180199
N° MFRFAU4LKBFLQK208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKBFLQK208

Roulement à bride - Alésage de 40 mm, montage à bride à 2-Bolt, boîtier en polymère, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180199
N° MFRFAU4LKBFLQK208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    30.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK208
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FAU4LKBFLQK208 PO DE LARGE