Motion
FAU4LKBTBYM207-21

TIMKEN
FAU4LKBTBYM207-21

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-5/16 po, montage sur socle conique, matériau de boîtier thermodurci en polymère bleu
N° D’ARTICLE MI12180326
N° MFRFAU4LKBTBYM207-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKBTBYM207-21

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-5/16 po, montage sur socle conique, matériau de boîtier thermodurci en polymère bleu
N° D’ARTICLE MI12180326
N° MFRFAU4LKBTBYM207-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8820 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/16 po
  • Global Longueur  
    4.5000 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermodurci en polymère bleu
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR FAU4LKBTBYM207-21 DE LARGE ET