Motion
FAU4LKHESF205-14

TIMKEN
FAU4LKHESF205-14

Roulement à bride - 7/8 po alésage, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement de dilatation (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180369
N° MFRFAU4LKHESF205-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHESF205-14

Roulement à bride - 7/8 po alésage, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement de dilatation (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180369
N° MFRFAU4LKHESF205-14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LKHE205-14
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR FAU4LKHESF205-14 DE LARGE ET HOU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon