Motion
FAU4LKHESF207

TIMKEN
FAU4LKHESF207

Roulement à bride - alésage de 35 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180376
N° MFRFAU4LKHESF207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHESF207

Roulement à bride - alésage de 35 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180376
N° MFRFAU4LKHESF207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LKHE207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKHESF207 PO DE LARGE ET LOGÉ