Motion
FAU4LKHESFL204

TIMKEN
FAU4LKHESFL204

Roulement à bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride à 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement à expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180392
N° MFRFAU4LKHESFL204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHESFL204

Roulement à bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride à 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement à expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12180392
N° MFRFAU4LKHESFL204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LKHE204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FAU4LKHESFL204 PO DE LARGE