Motion
FAU4LKPLFL204-12

TIMKEN
FAU4LKPLFL204-12

FAU4LKPLFL204-12
N° D’ARTICLE MI12180698
N° MFRFAU4LKPLFL204-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKPLFL204-12

FAU4LKPLFL204-12
N° D’ARTICLE MI12180698
N° MFRFAU4LKPLFL204-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13.40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK204-12
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR FAU4LKPLFL204-12 DE LARGE ET HOU
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good