Motion
FAU4LKSF204-12

TIMKEN
FAU4LKSF204-12

FAU4LKSF204-12
N° D’ARTICLE MI12180750
N° MFRFAU4LKSF204-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKSF204-12

FAU4LKSF204-12
N° D’ARTICLE MI12180750
N° MFRFAU4LKSF204-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK204-12
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FAU4LKSF204-12 PO DE LARGE