Motion
FAU4LKSF207-20

TIMKEN
FAU4LKSF207-20

FAU4LKSF207-20
N° D’ARTICLE MI12180760
N° MFRFAU4LKSF207-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKSF207-20

FAU4LKSF207-20
N° D’ARTICLE MI12180760
N° MFRFAU4LKSF207-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK207-20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FAU4LKSF207-20 PO DE LARGE